HSK A80 HYDRO 20X105 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559367
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559367
EAN/GTIN 7291075256178
Nummer fabrikant 4559367
L-nummer L24120 2654

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 42 mm, huislengte (LB) 52 mm, zittingdiameter werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Lichaamslengte (LB) 52 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Lengte kraag (LPR) 105 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen