HSK A80 HYDRO 16X100 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559365
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559365
EAN/GTIN 7291075256154
Nummer fabrikant 4559365
L-nummer L24120 2631

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 52 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 52 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen