HSK A100 HYDRO 16X200 Long Projection Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559333
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559333
EAN/GTIN 7291075256598
Nummer fabrikant 4559333
L-nummer L24120 2079

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 147,5 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 147,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Lengte kraag (LPR) 200 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100