HSK A63 HYDRO 25X150 Long Projection Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559320
EAN/GTIN 7291075256468
Nummer fabrikant 4559320
L-nummer L24120 1703

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansieklauwplaat, huisdiameter (BD) 50 mm, huislengte (LB) 124 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Lichaamslengte (LB) 124 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Lengte kraag (LPR) 150 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen