DIN69871 40 HYDRO 10X72 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559286
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Hydrohouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4559286
    EAN/GTIN 7291075254990
    Nummer fabrikant 4559286
    L-nummer L24120 1916

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 30 mm, huislengte (LB) 37 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 30 mm
    • Lichaamslengte (LB) 37 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
    • Lengte kraag (LPR) 72 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen