DIN69871 40 HYDRO 20X64.5 Short Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559274
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559274
EAN/GTIN 7291075258271
Nummer fabrikant 4559274
L-nummer L24120 1888

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiebeitelhouders, huisdiameter (BD) 49,5 mm, huislengte (LB) 45 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 49,5 mm
  • Lichaamslengte (LB) 45 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Lengte kraag (LPR) 64,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen