DIN69880 30 HYDRO 20X89 Hydraulic Chucks with VDI Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559268
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559268
EAN/GTIN 7291075255454
Nummer fabrikant 4559268
L-nummer L24120 1400

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiebeitelhouder, huisdiameter (BD) 42 mm, huislengte (LB) 73 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, schachtmaat (SS) VDI30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Lichaamslengte (LB) 73 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Lengte kraag (LPR) 95 mm
  • Schachtgrootte (SS) VDI30

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen