BT50 HYDRO 14X110 Hydraulic Chucks with MAS-BT Form AD Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559260
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559260
EAN/GTIN 7291075255393
Nummer fabrikant 4559260
L-nummer L24120 1328

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiebeitelhouders, huisdiameter (BD) 34 mm, huislengte (LB) 42 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Lichaamslengte (LB) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Lengte kraag (LPR) 110 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50