BT40 HYDRO 32X110 Hydraulic Chucks with MAS-BT Form AD Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559255
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559255
EAN/GTIN 7291075255348
Nummer fabrikant 4559255
L-nummer L24120 1292

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansieklauwplaat, huisdiameter (BD) 60 mm, huislengte (LB) 81,5 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 60 mm
  • Lichaamslengte (LB) 81,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Lengte kraag (LPR) 110 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40