BT40 HYDRO 20X90 Hydraulic Chucks with MAS-BT Form AD Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559253
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559253
EAN/GTIN 7291075255324
Nummer fabrikant 4559253
L-nummer L24120 1793

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansieklauwplaat, huisdiameter (BD) 42 mm, huislengte (LB) 47,5 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Lichaamslengte (LB) 47,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Lengte kraag (LPR) 90 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40