HSK A63 MB40X120 ITS-BORE, Modular system with HSK DIN 69893-A Shanks.

Artikelnummer: 4559212
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559212
EAN/GTIN 7291075139730
Nummer fabrikant 4559212
L-nummer L23900 192

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, gereedschapshouder diameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB40
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 120 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen