HSK E40 MB32 MB Modular Connection System with DIN 69893 E Taper Shanks

Artikelnummer: 4559080
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ITSBORE
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4559080
    EAN/GTIN 7291075202878
    Nummer fabrikant 4559080
    L-nummer L23900 141

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire spindelsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
    • Interfacegrootte (CSI) MB32
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Lengte kraag (LPR) 42 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen