Drukmoer-nokkensleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 72 mm

Artikelnummer: 4558
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
Artikelnummer 4558
EAN/GTIN 4000896021888
Nummer fabrikant 4558
L-nummer L60140 2414

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)montage op de drukmoer op de verstuiverhouder
  • Voor MAN en MERCEDES-BENZ bedrijfswagens M 401/421,
    M 402/422 ∙ LA ∙ A ∙ M 403/423 ∙ M 470h
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 72 mm
  • Diameter: 28.4 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen