Verstekwinkelhaak met aanslag 120X80 mm

Artikelnummer: 455700 120X80

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Haaksheid afgeleid van DIN 875/2
Lengte lang been 120 mm
Lengte kort been 80 mm
Beendoorsnede 20×5 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Verpakking stevige box
Producttype Verstekwinkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 455700 120X80
EAN/GTIN 4045197206053
Nummer fabrikant 455700 120X80

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen uitvoering. Met nauwkeurig geslepen zijkanten en goed bewerkte platte kanten. Hoektoleranties afgeleid van DIN 875/2.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig afschrijven en controleren van 45°.