IHRF 56-802BW Back Face Turning Toolholders for BHF Fine Boring Heads

Artikelnummer: 4551109
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4551109
EAN/GTIN 7291075179279
Nummer fabrikant 4551109
L-nummer L23900 70

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires Spindels, huisdiameter (BD) 50 mm, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 802 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 56 mm, schachtmaat (SS) MB50

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 50 mm
  • Lichaamslengte (LB) 62 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 802 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 56 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 09T3...
  • Schachtgrootte (SS) MB50