IHRF 50.5-65BW Back Face Turning Toolholders for BHF Fine Boring Heads

Artikelnummer: 4551108
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4551108
EAN/GTIN 7291075179262
Nummer fabrikant 4551108
L-nummer L23900 66

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires Spindels, huisdiameter (BD) 40 mm, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 65 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 50,5 mm, schachtmaat (SS) MB40

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 40 mm
  • Lichaamslengte (LB) 68 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 65 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 50,5 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 09T3...
  • Schachtgrootte (SS) MB40

Geschikte producten

Inserts