IHSR 23.5-30BW Back Face Turning Tools for BHR Rough Boring Heads

Artikelnummer: 4551096
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 4551096
EAN/GTIN 7291075179149
Nummer fabrikant 4551096
L-nummer L23900 29

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires Spindels, huisdiameter (BD) 20 mm, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 30 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 23,5 mm, schachtmaat (SS) BHR MB20-20

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 20 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 30 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 23,5 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 0602...
  • SCHACHTGROOTTE (SS) BHR MB20-20