IHSR 20-24 BW Back Face Turning Tools for BHR Rough Boring Heads

Artikelnummer: 4551095
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 4551095
    EAN/GTIN 7291075179132
    Nummer fabrikant 4551095
    L-nummer L23900 25

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Accessoires Spindels, huisdiameter (BD) 16 mm, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 24 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 20 mm, schachtmaat (SS) BHR MB16-16

    Kenmerk:

    • Diameter (BD) 16 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 24 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 20 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 0602...
    • SCHACHTGROOTTE (SS) BHR MB16-16

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen