HSK A100 MB80X180 ITS-BORE, Modular system with HSK DIN 69893-A Shanks.

Artikelnummer: 4551053
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4551053
EAN/GTIN 7291075139716
Nummer fabrikant 4551053
L-nummer L23900 392

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, werkstukzijdige montagediameter (DCONWS) 80 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 80 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB80
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 180 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen