HSK A40 MB32 ITS-BORE, Modular system with HSK DIN 69893-A Shanks.

Artikelnummer: 4551009
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4551009
EAN/GTIN 7291075139679
Nummer fabrikant 4551009
L-nummer L23900 371

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB32
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 48 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen