Inspuitleindingsleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 22 ∙ 85 mm

Artikelnummer: 4550N-22
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550N-22
EAN/GTIN 4000896234387
Nummer fabrikant 4550N-22
L-nummer L60140 5035

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van de dopmoer op hogedrukleiding op MAN inspuitventiel-Common Rail-injectiesysteem
  • Correcte bediening van de schroefverbinding van de injectieleiding
  • Binnenvierkant Aandrijving 12,5 12
  • Open twaalfkant dopsleutel voor injectieleidingen
  • Het door de fabrikant geëiste aanhaalmoment kan door gebruik van een HAZET-momentsleutel worden bereikt (neem de informatie van de fabrikant in acht)
  • Oppervlak: gezwart
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 22 mm
  • Afmetingen / lengte: 85 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 33 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 32 mm
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen