RE MB50-MB40X176-AVI Vibration Damping Reducers.

Artikelnummer: 4550691
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550691
EAN/GTIN 7291075143461
Nummer fabrikant 4550691
L-nummer L23900 290

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, huislengte (LB) 170 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 170 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen