RE MB50-MB20X93-AVI Vibration Damping Reducers.

Artikelnummer: 4550688
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550688
EAN/GTIN 7291075143430
Nummer fabrikant 4550688
L-nummer L23900 283

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, behuizingslengte (LB) 85 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 20 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 85 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.