RE MB50-MB16X74-AVI Vibration Damping Reducers.

Artikelnummer: 4550687
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550687
EAN/GTIN 7291075143423
Nummer fabrikant 4550687
L-nummer L23900 280

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, behuizingslengte (LB) 65 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 65 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen