IHAXF 2.5-4/8 IHAXF Boring bar.

Artikelnummer: 4550646
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ITSBORE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550646
EAN/GTIN 7291075141542
Nummer fabrikant 4550646
L-nummer L23900 266

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 43 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 43 mm
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 12,5 mm

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen