SMH MB40-22 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Artikelnummer: 4550645
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4550645
    EAN/GTIN 7291075140767
    Nummer fabrikant 4550645
    L-nummer L23900 265

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Opspanhouders, huisdiameter (BD) 40 mm, huislengte (LB) 13 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) MB40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 40 mm
    • Lichaamslengte (LB) 13 mm
    • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
    • Schachtgrootte (SS) MB40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen