IHAXF 16-18-AVI Vibration Damping boring bars.

Artikelnummer: 4550629
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550629
EAN/GTIN 7291075141726
Nummer fabrikant 4550629
L-nummer L23900 259

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 118 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 118 mm
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 96 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.