IHAXF 12-14-AVI Vibration Damping boring bars.

Artikelnummer: 4550628
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ITSBORE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550628
EAN/GTIN 7291075141719
Nummer fabrikant 4550628
L-nummer L23900 257

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 94 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 94 mm
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 72 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen