SMH MB80-32 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Artikelnummer: 4550604
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550604
EAN/GTIN 7291075140750
Nummer fabrikant 4550604
L-nummer L23900 248

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 88 mm, huislengte (LB) 24 mm, asgatdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, asgatdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) MB80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 88 mm
  • Lichaamslengte (LB) 24 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB80

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen