IHPR 160-800 75° Rough Boring Toolholders

Artikelnummer: 4550328
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4550328
EAN/GTIN 7291075141290
Nummer fabrikant 4550328
L-nummer L23900 175

Omschrijving

Omschrijving:

Toebehoren Spindels, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 800 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 160 mm

Kenmerk:

  • Diameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 800 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 160 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) SCMT 1204...