IHSR 120-160 Rough Boring Tools For Twin Radial / Axial Edge Cutters Positioned Opposite Finishing Tools

Artikelnummer: 4550311
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 4550311
    EAN/GTIN 7291075141092
    Nummer fabrikant 4550311
    L-nummer L23900 133

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Accessoires Spindels, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 160 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 120 mm

    Kenmerk:

    • Diameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 160 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 120 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 1204...

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen