IHSR 36-50 Rough Boring Tools For Twin Radial / Axial Edge Cutters Positioned Opposite Finishing Tools

Artikelnummer: 4550307
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 4550307
    EAN/GTIN 7291075141054
    Nummer fabrikant 4550307
    L-nummer L23900 123

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Accessoires Spindels, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 50 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 35,5 mm

    Kenmerk:

    • Diameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 50 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 35,5 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 0602...

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen