IHSR 22-28 Rough Boring Tools For Twin Radial / Axial Edge Cutters Positioned Opposite Finishing Tools

Artikelnummer: 4550305
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4550305
EAN/GTIN 7291075141030
Nummer fabrikant 4550305
L-nummer L23900 117

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires Spindels, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 28 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 22 mm

Kenmerk:

  • Diameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 28 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 22 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 0602...

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen