IHAXF 6- 8/16 IHAXF Boring bar.

Artikelnummer: 4550299
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ITSBORE
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4550299
    EAN/GTIN 7291075141498
    Nummer fabrikant 4550299
    L-nummer L23900 86

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 51 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Totale lengte (OAL) 51 mm
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 21 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen