BHFI MB40-40X80 Fijnboorkoppen met directe diamantaanpassing in .00008″.

Artikelnummer: 4550263
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550263
EAN/GTIN 7291075144093
Nummer fabrikant 4550263
L-nummer L23900 19

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterkoppen ,Carrosserieddiameter (BD) 1,575″, Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS) 1,575″, maximale snijdiameter (DCX) 2,48″, minimale snijdiameter (DCN) 1,89″, functionele lengte (LF) 2,6″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,575″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,575″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 2,48″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 1,89″
  • Functionele lengte (LF): 2,6″
  • Plaathouders (IH): IH.. 40..
  • Maximale rotatiesnelheid (RPMX): 8000 tpm