BHF MB50-80X94 Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 500 mm

Artikelnummer: 4550256
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550256
EAN/GTIN 7291075268256
Nummer fabrikant 4550256
L-nummer L23900 13

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, huisdiameter (BD) 80 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, snijdiameter, max. (DCX) 160 mm, snijdiameter, min. (DCN) 2,5 mm, functionele lengte (LF) 58 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 80 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 160 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 2,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 58 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 8000 tpm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen