BHR MB80-80X140 Rough Boring heads for ITS-BORE, Modular system.

Artikelnummer: 4550238
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4550238
    EAN/GTIN 7291075141016
    Nummer fabrikant 4550238
    L-nummer L23900 437

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Spindelkoppen, huisdiameter (BD) 95 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, snijdiameter, max. (DCX) 200 mm, snijdiameter, min. (DCN) 120 mm, functionele lengte (LF) 140 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 95 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 200 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 120 mm
    • Functionele lengte (LF) 140 mm
    • Richting snijplaat (IH) IH...120-800
    • Dompelhoek max. (RPMX) 5000 tpm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen