BHR MB20-20X40 Rough Boring heads for ITS-BORE, Modular system.

Artikelnummer: 4550232
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550232
EAN/GTIN 7291075140958
Nummer fabrikant 4550232
L-nummer L23900 431

Omschrijving

Omschrijving:

Spindelkoppen, huisdiameter (BD) 20 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter, max. (DCX) 28 mm, snijdiameter, min. (DCN) 22 mm, functionele lengte (LF) 40,5 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 28 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 22 mm
  • Functionele lengte (LF) 40,5 mm
  • Richting snijplaat (IH) IH...22-28
  • Dompelhoek max. (RPMX) 12000 tpm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen