BHR MB16-16X34 Rough Boring heads for ITS-BORE, Modular system.

Artikelnummer: 4550231
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4550231
    EAN/GTIN 7291075140941
    Nummer fabrikant 4550231
    L-nummer L23900 430

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Spindelkoppen, huisdiameter (BD) 16 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter, max. (DCX) 22 mm, snijdiameter, min. (DCN) 18 mm, functionele lengte (LF) 34 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 16 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 22 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 18 mm
    • Functionele lengte (LF) 34 mm
    • Richting snijplaat (IH) IH...18-22
    • Dompelhoek max. (RPMX) 12000 tpm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen