AMT MB50-MT2 ITS-BORE, Modular system with DIN 228 A/B Morse taper tang.

Artikelnummer: 4550218
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550218
EAN/GTIN 7291075140859
Nummer fabrikant 4550218
L-nummer L23900 425

Omschrijving

Omschrijving:

AMT MB50-MT2

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 30 mm
  • Lichaamslengte (LB) 86 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB50

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen