SMH MB63-32 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Artikelnummer: 4550209
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550209
EAN/GTIN 7291075140729
Nummer fabrikant 4550209
L-nummer L23900 414

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 70 mm, huislengte (LB) 15 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) MB63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 70 mm
  • Lichaamslengte (LB) 15 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB63