EMH MB63-16 ITS-BORE, Modular system with Weldon-DIN 1835 B/E end mill holders.

Artikelnummer: 4550177
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550177
EAN/GTIN 7291075140415
Nummer fabrikant 4550177
L-nummer L23900 308

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, diameter gereedschapshouder aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) MB63

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Interfacegrootte (CSI) W16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 64 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB63

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen