EMH MB50-8 ITS-BORE, Modular system with Weldon-DIN 1835 B/E end mill holders.

Artikelnummer: 4550171
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ITSBORE
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4550171
    EAN/GTIN 7291075140354
    Nummer fabrikant 4550171
    L-nummer L23900 297

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire spindelsystemen, Bevestigingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, Schachtmaat (SS) MB50

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
    • Interfacegrootte (CSI) W8
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Lengte kraag (LPR) 44 mm
    • Schachtgrootte (SS) MB50

    Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen