RE MB50-MB40X176 ITS-BORE, Modular system reductions.

Artikelnummer: 4550166
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ITSBORE
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4550166
    EAN/GTIN 7291075140163
    Nummer fabrikant 4550166
    L-nummer L23900 287

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire spindelsystemen, huislengte (LB) 170 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 170 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm

    Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen