ISO 40-MB50 ITS-BORE, Modular system with ISO 297 Shanks.

Artikelnummer: 4550126
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ITSBORE
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4550126
    EAN/GTIN 7291075139464
    Nummer fabrikant 4550126
    L-nummer L23900 193

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire spilsystemen, asdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
    • Interfacegrootte (CSI) MB50
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Lengte kraag (LPR) 48 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen