BHF MB80-125X114 Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 500 mm

Artikelnummer: 4550027
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550027
EAN/GTIN 7291075268232
Nummer fabrikant 4550027
L-nummer L23900 107

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, huisdiameter (BD) 125 mm, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, snijdiameter, max. (DCX) 500 mm, snijdiameter, min. (DCN) 135 mm, functionele lengte (LF) 63 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 125 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 500 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 135 mm
  • Functionele lengte (LF) 63 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 4000 tpm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen