GFIS ER32X70-ER32 Floating Reamer ER Collet Chuck with ER Shank for High Speed Cutting Reamers

Artikelnummer: 4548175
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4548175
EAN/GTIN 7291075369090
Nummer fabrikant 4548175
L-nummer L24120 2913

Omschrijving

Omschrijving:

GFIS ER32X70-ER32

Kenmerk:

  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Totale lengte (OAL) 133 mm
  • Radiale vlotter (RFI) 0,22 mm