GTIN ER32 JIS 12.50X10.00 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression JIS Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Artikelnummer: 4548099
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4548099
EAN/GTIN 7291075151039
Nummer fabrikant 4548099
L-nummer L24120 2887

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 20 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen