ISO 40 C.CHK ER40 ERIC DIN 6499 ER Spantanghouder met conische ISO schacht

Artikelnummer: 4548087
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4548087
EAN/GTIN 7291075156829
Nummer fabrikant 4548087
L-nummer L24120 1809

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 2,48″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 40″, Connection Size (CSI) ER40, uitstekende lengte (LPR) 2,156″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,48″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 40″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 1,025″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,12″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER40
  • Uitstekende lengte (LPR): 2,156″
  • Schachtafmeting (SS): 40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen