GTIN ER32 ISO 9.00X7.10 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression ISO Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Artikelnummer: 4548083
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4548083
EAN/GTIN 7291075150780
Nummer fabrikant 4548083
L-nummer L24120 2810

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 9 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 20 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.